Eサートタップ 2本組 2.3 -3-0.5

Eサートタップ 2本組 2.3 -3-0.5 - ツガミ

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。

仕様●ネジの呼び径(mm):3●ネジのピッチ(mm):0.5●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160808アズワン品番67-4828-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827932550802-01-0000905
7,530
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする