ツガミ
Eサートタップ 2本組 2.3 -5-0.8
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様
●ネジの呼び径(mm):5●ネジのピッチ(mm):0.8●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160810
アズワン品番
67-4828-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793280
0802-01-0000915
¥
7,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください