ツガミ
挿入工具 P型 7426-1116 INP-8-1.25
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様
●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160847
アズワン品番
67-4828-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793325
0802-01-0001450
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください