ツガミ
挿入工具 P型 7426-1124 INP-12-1.75
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様
●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160841
アズワン品番
67-4828-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82793350
0802-01-0001470
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください