曜日別特売

挿入工具 P型 7426-1132 INP-16-2.0

挿入工具 P型 7426-1132 INP-16-2.0 - ツガミ

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。

仕様●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160842アズワン品番67-4828-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827933590802-01-0001490
23,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする