曜日別特売

挿入工具 P型 7426-1210S INP-5-0.8

挿入工具 P型 7426-1210S INP-5-0.8 - ツガミ

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。

仕様●ネジの呼び径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●コード番号:119-0160845アズワン品番67-4828-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827933860802-01-0001430
9,030
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする