曜日別特売

抜取工具M2.6-M5.5 7552-1 EX-M-1

抜取工具M2.6-M5.5 7552-1 EX-M-1 - ツガミ

初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。

仕様●ネジの呼び径(mm):2.5~5●ネジの呼び径(インチ):4~12●コード番号:119-0160837アズワン品番67-4828-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827934040802-01-0001810
3,530
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする