橋本クロス
製函機・封緘機用長尺テープ HCテープ 6本入 HCTP-Lシリーズ
製函・封緘機用の長尺テープです。
透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。
引張強度に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途:自動製函機、自動封緘機用。
仕様
●色:透明●幅(mm):48●長さ(m):1500●厚さ(mm):0.04●材質:基材/ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系●巻芯:紙●※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。●※テープカッターは付属していません
アズワン品番
68-1975-76
内容量
1ケース(6本)
注意
※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。※テープカッターは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82794007
HCTP-L1500
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください