曜日別特売

コードレスハンディ梱包機

コードレスハンディ梱包機 - ストラパックコードレスハンディ梱包機 - ストラパック

摩擦溶着なので金具・バックルが不要です
梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます

仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062アズワン品番67-5655-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82794016STB55
509,000
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする