曜日別特売

軽量用ダンディトレーラー 4輪ナックル式片牽引型 同一軌跡内輪差無し 500kg W1200×D750

軽量用ダンディトレーラー 4輪ナックル式片牽引型 同一軌跡内輪差無し 500kg W1200×D750 - 花岡車輌

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用

仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):346●車輪径(mm):200●最小回転半径(mm):1700●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2540アズワン品番67-5572-62内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795897DG-4WS
240,840
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする