NEC三菱
グラフィックスカード電源ケーブル 8Pin. Bタイプ
グラフィックスカード用の8Pin(Bタイプ)補助電源ケーブル
仕様
●長さ:0.1m●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4197-22
内容量
1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82796080
K410-477(00)
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください