ユタカメイク
標識ロープ 巻物 9mm×200m
ロープの原反の形状。
必要な長さにカットして使用。
仕様
●サイズ:線径9mm×長さ200m●質量:5.60kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:中国
アズワン品番
67-7070-34
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819067
Y9-200
¥
7,040
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください