曜日別特売

ウルスマスクⅢ PZM-77シリーズ

ウルスマスクⅢ PZM-77シリーズ - エンジニアウルスマスクⅢ PZM-77シリーズ - エンジニア

先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。

仕様●全長:60mm●厚さ:16mm●重量:6g●材質:エラストマーアズワン品番67-5308-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82819277PZM-77
225
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする