750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト

750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト - エスコ750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト - エスコ750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト - エスコ

ガンはEA930TC-10をご使用下さい。
サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に
柔軟性のある弾性ウレタン

仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類危険等級アズワン品番67-4722-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量555mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824509EA930TC-17A
オープン
6,210
6,831(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする