2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト

2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 集中&個別スイッチ/6個口/1.0m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

一括で接続機器のオンオフが可能な集中スイッチと、接続機器ごとにオンオフできる個別スイッチが付きで電気の消費を抑える2ピン式6個口の電源タップ180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ差込口は安心の2重構造で熱に強い安心のトラッキング現象防止プラグ安全なコード二重被覆を採用

仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201201●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-26内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824545BTWSWJT2610WH
2,600
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする