曜日別特売

サブテーブル PSBシリーズ

サブテーブル PSBシリーズ - スーパーツール

基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。

仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50内容量1個
注意
※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824640PSB440B
511,000
509,800
560,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする