250x160x100mm 脚立用小物袋

250x160x100mm 脚立用小物袋 - エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋 - エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋 - エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋 - エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋 - エスコ

脚立作業時の小物バッグに
高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます
バッグの中には工具を分別できる仕切付き

仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kgアズワン品番67-5303-44内容量1個
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824719EA925P-20
オープン
6,160
6,776(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする