曜日別特売

メトロマックス4 フラットマット追加棚板間口1215mm×奥行465mm

メトロマックス4 フラットマット追加棚板間口1215mm×奥行465mm - アズワン

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。

仕様●材質/仕上:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工●原産国:アメリカ●コード番号:114-2966アズワン品番67-5612-99内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825690MAX4-1848F
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82825690MAX4-1848F39912408MAX4-1848FMAX4-1848F メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板 ERECTA(エレクター) 39912408メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板ERECTA(エレクター)1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする