WD-40
SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入
速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。
汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様
●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
67-3046-92
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4320mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82825735
35303
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください