曜日別特売

カラーチェック浸透液 FAW-7 4L

カラーチェック浸透液 FAW-7 4L - タセト

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。
良好な水洗性を有しています。
検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
染色浸透探傷試験用浸透液。

仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857危険等級アズワン品番67-5583-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825805FAW7.4
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする