曜日別特売

アオタック

アオタック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アオタック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

精密ケガキ用塗料。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
膜厚はμm単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品。屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)
機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に。

仕様●使用温度範囲:常温●内容量(mL):50●色:ブルー●仕様:PRTR非該当/有機則該当危険等級アズワン品番68-0496-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825814000102
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする