ワタナベ工業
VR人工芝
天然芝に近い質感です。
等間隔に穴が開いていて透水性抜群です。
ベランダ、テラス、中庭等に。
仕様
●色:グリーン●幅(mm):1820●長さ(m):20●厚さ(mm):10●材質/仕上:表面:ポリエチレン、ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング●原産国:日本●コード番号:244-2097
アズワン品番
67-5673-53
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82825884
VR-18220
¥
76,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません