曜日別特売

ツールケース レッド 両開きケースタイプ 6.4kg

ツールケース レッド 両開きケースタイプ 6.4kg - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。

仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4575アズワン品番67-7236-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825970BX331BKX
26,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする