トドのうサウナバッグ

トドのうサウナバッグ - グローバル・ジャパントドのうサウナバッグ - グローバル・ジャパントドのうサウナバッグ - グローバル・ジャパントドのうサウナバッグ - グローバル・ジャパン

サウナや温泉、プールなどの小物入れに
さっとサウナセットを持ち運ぶのにちょうどいい小さめサイズのバッグ
・タオル類
・水分補給の飲み物
・サウナハット・マット
・歯ブラシ・ソープなど
サイドはメッシュになっているので通気性も抜群
PVC素材なので濡れても大丈夫
たっぷり入るけどコンパクトなので使いやすい
クリアタイプでトドのロゴが可愛い

仕様●【商品サイズ】●▼高さ:16cm●▼横幅:24.5cm●▼マチ幅:8.5cm●▼持ち手高さ:8cm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826609-68-4132-63
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
82826618-68-4132-62
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする