曜日別特売

ダフニー アルファクリーナーMX 20L

ダフニー アルファクリーナーMX 20L - 出光興産

自社技術により合成された高純度イソパラフィンを使用した洗浄剤です。
蒸留範囲が極めて狭く、優れた乾燥性・回収性を有します。
高度な精製工程を経ており、毒性、皮膚刺激性、臭気が少なく、取り扱い性に優れる洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の非該当製品です。

仕様●外観:無色透明●密度(@15℃):0.7497g/cm3●色相(セイボルト):+30●引火点(PM):50℃●動粘度(@40℃):1.32mm2/s●アニリン点:86℃●分留性状:IBP/173.5℃、50%/177.0℃、EP/177.5℃●有機則:非該当アズワン品番67-9146-31内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82829594-
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする