曜日別特売

POPマウス グレージュ

POPマウス グレージュ - ロジクール

デスク周りで個性を輝かせるために作られた、遊び心があるワイヤレスPOP MOUSEを体験。

仕様●製品タイプ:マウス●保証期間:2年●マウス本体サイズ(幅x奥行x高さ):59.4mm x 104.8mm x 35.2mm●マウス重量(電池含む):82g●センサー方式:アドバンス オプティカル トラッキング●解像度dpi::1,000~4,000dpi、通常は1,000dpi●総ボタン数(チルト機能含む):4●スクロールホイール:有●チルト機能:無●使用電池:単三形乾電池x1本 ※本体装着済み●電池寿命:最大24ヶ月●操作距離:約10m●無線方式:Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low Energy●対応OS:[Bluetooth Low Energy] Windows 10,11 macOS 10.15 以降 Chrome OS、iPadOS 13.4 以降 Surfaceで動作 ※Logi Bolt USBレシーバー(別売)にも対応●接続I/F:Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low Energy●付属品:製品本体、単三形乾電池x1、保証規定、保証書●コード番号:LC101D1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7727-24内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82829820M370GY
4,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする