55mmの大きなボールとスクロールリング搭載
オプティカルセンサー(ダイヤモンドアイ)を採用し、精密かつ正確なコントロールが可能
左右どちらの手でもお使いいただける左右対称デザイン
取り外し可能なリストレストで手首の疲れを軽減
Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
仕様●製品タイプ:トラックボール●OS:Chrome OS、 macOS、 Windows●色:ブラック●互換性:Windows 7、 Windows 8、 Windows 8.1、 macOS 10.8、 Windows 10、 macOS X 10.11、 macOS X 10.10 or above、 Chrome OS 44 or 以上、 macOS 10.9、 MacOS 10.13 以上、 Windows 11●接続性:有線●コントロール:プログラマブル、 スクロール リング●DPI:400●機能:左右対称デザイン(右利き、左利き用)●センサー:光●トラックボール (mm):55●ボールコントロール:中指操作●操作の利き手:両方●コード番号:K0700AY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7664-03内容量1個