曜日別特売

英語学習教材セット「eペン」

英語学習教材セット「eペン」 - キヨラカ英語学習教材セット「eペン」 - キヨラカ英語学習教材セット「eペン」 - キヨラカ英語学習教材セット「eペン」 - キヨラカ英語学習教材セット「eペン」 - キヨラカ

子供だけではなく大人も楽しく学べる4冊の絵辞典と6冊の物語本がネイティブ英語で発音かわいい子供たちの冒険を体感しよう
【ペン】本の絵にタッチするとネイティブ発音をしてくれます。シールにタッチすれば録音できます(1枚に約5分録音可能)
【本】絵辞典×4冊に単語が約1,000語、プラス文章本×6冊の単語が多数収録。文章数が約1,500文章(日常会話レベル)収録。クイズ形式のゲームも多数内蔵。全英語表記!
何度でも使える記録用シール(800枚セット)付属
個性的でかわいいキャラクター達が主役の楽しい日常と冒険です。

仕様●内容量:録音機能付き音声ペン×1本、楽しい絵辞典×4冊(単語数:約1,000語)、ゲーム付き発音・単語・文章本×6冊(約1,500文章)、ペンタッチ録音シール×800枚、充電用USBケーブル×1本●保証:1年●生産国:中国●本●▼10冊●▼各A4判●▼トータル448ページ●音声ペン●▼充電時間:約2時間●▼電池続時間:約8時間●▼最大録音時間:約66時間(シール1枚×5分)●▼イヤホン端子(イヤホン別売り):有●▼サイズ:145×30×23.5 mm●▼重量:60g●▼材質:ABSアズワン品番67-9275-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82830599EK-E01
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする