シュナイダーエレクトリック
Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R]
・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-30
内容量
1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82831545
SBP16KRMP4U-HW
¥
366,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください