曜日別特売

メスーオスジョイント SUS FJ10-383

メスーオスジョイント SUS FJ10-383 - 長野計器
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56内容量1個
注意
※パッキンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
828317640475-02-0000410
2,670
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする