長野計器
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381
仕様
●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958
アズワン品番
67-4841-55
内容量
1個
注意
※パッキンは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82831798
0475-02-0000230
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材