防爆型LED警告灯 点滅 AC100~240V 赤色 防塵防水IP54
防爆型のLED警告灯です。
ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:AC100~240V●入力電圧:AC0.08●点滅:180回/分●トリプルフラッシュ:120回/分●点灯●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1126
アズワン品番67-5595-53
内容量1個
施設・屋外照明 の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800