アイマーク
押ボタン/セレクトスイッチ メガネ銘板 Φ25.5 別作 2段彫り
メガネ銘板に支給いただくデータの内容を塗装し製作いたします。
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械等に取り付け、その名称・用途・機能を表示。
仕様
●文字色:黒/赤●縦(mm):45●横(mm):35●厚さ(mm):2●穴径(mm):25.5●材質/仕上:透明アクリル(裏面白地塗装)●原産国:日本●コード番号:850-3665
アズワン品番
67-5630-27
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82832498
P25-D
¥
879
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください