曜日別特売

パーツハンガーW1200サイズ片面移動式 寸法 mm :W1193×D575×H1331 ャスター:100Φストッパー付4個

パーツハンガーW1200サイズ片面移動式 寸法 mm :W1193×D575×H1331 ャスター:100Φストッパー付4個 - 山金工業

工具・パーツの見える整理整頓ができます。

仕様●寸法(mm):W1193×D575×H1331●ャスター:100Φストッパー付4個●穴ピッチ(mm):60●<<セット内容>>パンチングパネル2枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個●※車上渡し限定です。アズワン品番67-5968-13内容量1個
注意
※車上渡し限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82837030HPK-1213C-P
118,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする