セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付

セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付 - SUS(エスユーエス)

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。

仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5質量(kg)29高さ(mm)1800奥行(mm)757間口(mm)986電源(V)AC100タップの種類AC125V(15A・コード3mプラグ付)照明LED照明(スイッチBOX付)アズワン品番67-5589-56作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82838999GFTR28800212
84,470
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする