曜日別特売

けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット

けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

昔遊びができるけん玉、竹製水てっぽう、コマの4点セット

仕様●商品サイズ:けん玉/135×68.5×53mm(玉/Φ53mm、ひもの長さ/38cm)、竹製水てっぽう/Φ35×325mm、コマ/Φ60×54mm、ひも/1.5m●セット内容:木製フィットけん玉、竹製水てっぽう、鉄芯ゴマ小無着色Φ60×2●1個重量(g):277●材質:木、竹、鉄●1個梱包形態袋入●製造国:中国アズワン品番68-0756-35適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8301900521291
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする