曜日別特売

スポーツ畳マット RIO TBシリーズ

スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)スポーツ畳マット RIO TBシリーズ - KLASS(クラス/旧:極東産機)

クッション性、防音・防振性があります。
抗菌、防水仕様で衛生的です。

仕様●サイズ:幅880×奥行1760×厚さ32mm●重量:約10kg●材質:畳表/PVCシート(畳目調)、芯材/発泡ポリプロピレン・インシュレーションボード、裏/ポリプロピレンラミネート紙内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83020317TB2002267-5170-44
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83020326TB2002467-5170-46
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83020335TB2002067-5170-42
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83020344TB2002367-5170-45
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83020360TB2002167-5170-43
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83020369TB2002567-5170-47
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする