アーテック[学校教材・教育玩具]
作品収納バッグ A4 ベーシック 青
A4サイズのものがすっぽり入る!
軽くて丈夫な不織布製
仕様
●商品サイズ:縦325×横255mm、持ち手350mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):140●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83020475
11403
¥
80
¥
76
¥
84
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください