アーテック[学校教材・教育玩具]
作品収納バッグ 大 持ち手穴あき
手持ち用の穴が開いているので、引きずらずに持てる!
引きずらずに持てる手持ち用の穴あきタイプ
※持ち手穴は耐荷重7kgです。
仕様
●商品サイズ:630×460mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):55●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83020484
11408
68-0446-54
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
83020500
11406
68-0446-52
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
83020509
11405
68-0446-51
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
83020518
11407
68-0446-53
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください