作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ

作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ - アーテック[学校教材・教育玩具]

補強加工で丈夫!
学年・クラスごとに色わけができる!肩にかけられ地面に擦らない!

仕様●商品サイズ:630×460mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):55●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国アズワン品番68-0446-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8302052711409
100
95
105(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする