曜日別特売

化石復元キット ダイナソー

化石復元キット ダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]化石復元キット ダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]化石復元キット ダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]化石復元キット ダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんどをつけて恐竜を復活させよう!
恐竜は全部で12種類!どの恐竜が出るかな?

仕様●商品サイズ:60×150×50mm●セット内容:たまご型ケース×1、恐竜骨格フィギュア×1、ねんど 10g 白×1●材質:紙、PVC、PP、樹脂中空体パルプなど●重量(g):30●梱包形態:ネット入●※注意:恐竜の種類はお選びいただけません。アズワン品番68-1986-73内容量1セット
注意
※注意:恐竜の種類はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8302057058315
400
389
428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする