マグネットプラン
丸型ネオジウム磁石 NEMG4X2
錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様
●磁束密度(mT):340●吸着力(kgf):0.27●サイズ:Φ4×2●コード番号:119-0162722
アズワン品番
67-4832-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83020746
1708-01-0001050
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください