LAVIE NEXTREME Carbon XC750/FAG ペールゴールド/Core i7-1255U/16GB/SSD・512GB/ドライブレス/Win11 Home/Office H&B 2021/14.0型IPS

LAVIE NEXTREME Carbon XC750/FAG ペールゴールド/Core i7-1255U/16GB/SSD・512GB/ドライブレス/Win11 Home/Office H&B 2021/14.0型IPS - NEC三菱

1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約887g/Simスロット:無

仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●ライセンスOS:Windows11●CPU詳細:Core i7●プロセッサーテクノロジー:第12世代●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB(LPDDR5 SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ディスプレイ詳細:あり、14.0型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高色純度・ノングレア)(WUXGA)●ディスプレイサイズ:14型●解像度:1920×1200ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.1)●USB:USB Type-C[Thunderbolt 4(USB4 Gen3×2)]×2(USB Power Delivery 3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen2]×1(パワーオフUSB充電機能付き)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり、バックライト付き、キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列●ポインティングデバイス:あり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)●Webカメラ:あり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵●オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2021●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●本体サイズ(H×W×D):17.5mm×313.0mm×218.0mm●本体重量:887●バッテリ:約24時間●電源:リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)●最大消費電力:65W●標準消費電力:約5.6W●スリープ時消費電力:約0.5W●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・急速充電対応)、保証書●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:輝度センサ、添付のACアダプタは約210g●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応、VCCI ClassB●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●法規関連確認日:2023-02-01●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4498-52内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83021385PC-XC750FAG
353,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする