ACアダプタ

ACアダプタ - Dynabook

dynabook Vシリーズ用 USB Type-C ACアダプタ、USB Type-C PD3.0 AC adapter(2 pin)【質量】約210g /本体に付属のACアダプターと同仕様になります。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4427-97内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83023205PAACA048
15,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする