冊子もパスポートも手軽にスキャン。DRシリーズの対象機種と接続すれば、ADF付きフラットベッドスキャナーとして活用できます。DRシリーズとシームレススキャンを実現。冊子の資料と複数の文書といった異なる種類の原稿を、DRシリーズと連携して、まとめてスキャンすることができます。狭い場所でも快適に使える省スペースデザイン。従来機と比較し、重さを30%、体積を40%も削減。大幅な小型・軽量化を達成し、オフィスのほか、カウンター業務、SOHOなどでも使いやすい省スペース設計です。