NEC三菱
電源ユニット
N8181-133後継。250W非冗長電源 80 PLUS(R)Platinum取得 AC100V用電源コード(1本)付き
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL準拠, CE準拠●電波法備考:非対象。対象製品ではない。●電気通信事業法備考:非対象。公衆回線に接続しない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2021-06-29●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-49
内容量
1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83274749
N8181-181
¥
37,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください