曜日別特売

HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー

HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー - HP(日本ヒューレット・パッカード)

【安全でインストールが容易な無線LAN印刷】 安全なワイヤレス ソリューションにより、プリンター / 複合機(MFP)の設置可能な範囲が拡がります。
802.11b / g / n 信号により高いパフォーマンスと強力なワイヤレス信号を得られ、信頼性のある印刷を提供します。
USBポートを使用するためインストールと接続が簡単です。
追加ケーブルや電源は必要ありません。
【保護されたワイヤレス ネットワークでセキュリティを維持】 HPの安全なネットワーク印刷を無線LAN環境で実現。
認証機能とポイントツーポイントの暗号化により、高速で安全なネットワークの利用ができます。
容易なインストールと管理で、エンタープライズクラスのセキュリティが実現できます。
【HP ePrint対応プリンター / 複合機(MFP)の能力を拡張します。
】 HP ePrintで移動中でも生産性を確保し、電子メール、写真、ビジネス資料の印刷が可能です。
HP ePrintにより、必要なときに必要な場所から使用したいプリンター / 複合機(MFP)へジョブを送信、印刷することができます。

仕様●製品タイプ:プリンタサーバ●対応ワイヤレス規格:ワイヤレス イーサーネット(802.11b / g / n)●仕様:ポート USB 2.0x1 プリントサーバーの種類 外付け セキュリティ管理 管理セキュリティ:SNMPv3、SSL/TLS(HTTPS)、IPsec/ファイアウォール ポート認証(802.1x):ワイヤレス(EAP-PEAP、LEAP、EAP-TLS) ワイヤレスネットワークセキュリティ:WPA、WPA2認証 AES、TKIP、WEP(40/64ビットおよび 104/128ビット)暗号化 アップグレード可能なネットワーク・ファームウェア 有 プリンター管理 HP Web Jetadmin、内蔵Webサーバー(EWS) 組み込みWebサーバー 有 IPPサポート 有●本体外形寸法:57x130x37mm●質量:0.051kg●保証期間:1年間(交換保証)●付属品:HP Jetdirect 2700wプリントサーバ インストレーション ポスター 保証カード●コード番号:HP15SFM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7598-33内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83274880J8026A
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする