曜日別特売

NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack

NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack - シュナイダーエレクトリック

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-15内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83278425NBPD0125
312,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする