ユーノビファイル A4 白
最大80mm厚、新機構ユーノビとじ具を使用したスムーズに背幅が変わる2穴ファイル。
書類量に応じて背幅が変わるので、ファイルスペースの無駄を節約。
ポリ足を引っ張らなくても押さえるだけでしっかりとまる簡単操作。
仕様●サイズ:幅15×奥行き221×高さ302mm●規格:A4・S型 2穴●収容量:コピー用紙800枚●材質:表紙/紙、綴じ具・綴じ足/ポリプロピレン●重量:143g
アズワン品番68-0506-66
内容量1冊
最大80mm厚、新機構ユーノビとじ具を使用したスムーズに背幅が変わる2穴ファイル。
書類量に応じて背幅が変わるので、ファイルスペースの無駄を節約。
ポリ足を引っ張らなくても押さえるだけでしっかりとまる簡単操作。