Intel(インテル)
MM99AMPM Xeon E-2324G LGA1200
Xeon E-2324G 3.10GHz 8MB LGA1200 Rocket Lake
仕様
●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:4.6GHz●システムの種類:Server●プロセッサー・ナンバー:E-2324G●コアの数:4●スレッド数:4●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.60 GHz●インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数:4.60 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:3.10 GHz●キャッシュ:8 MB Intel Smart Cache●バススピード:8 GT/s●TDP:65 W●コード番号:I1602EG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7626-54
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83283815
BX80708E2324G
¥
61,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください